シャンデリア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12211695 品番 OC257171BR
参考基準価格(税別)¥129,000 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

器具高約100mmの薄型フォルムが空間にすっきりと溶け込みます

種別器具:LED電球フラット形5W×6(GX53-1) 材質グローブ:ガラス(乳白ケシ) 質量(kg)5.4 マットホワイト 高さ(mm)101 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)37.8 ランプ高演色LED 色温度(K)2700〜6500 幅(Φmm)606 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)69.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)60 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)2620 調光率(%)連続100-5・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可 適用畳数〜8
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする