ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シャンデリア
シャンデリア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12211747
品番
OC257171LR
参考基準価格(税別)
¥99,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
器具高約100mmの薄型フォルムが空間にすっきりと溶け込みます
種別
器具:LED電球フラット形5W×6(GX53-1)
材質
グローブ:ガラス(乳白ケシ)
質量(kg)
5.4
色
マットホワイト
高さ(mm)
101
材質(本体)
鋼
電圧(V)
100
消費電力(W)
30
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
606
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
87.3
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)51
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
2620
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
適用畳数
〜8