種別器具:LED電球一般形7.2W×8(E26)
材質グロ-ブ:木材(エボニーブラウン)、ガラス乳白ケシ)
質量(kg)6.8
色ホワイトブロンズメッキ
高さ(mm)249
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)57.6
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
幅(Φmm)670
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)88.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)92
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)5100
調光の可否調光:不可、調光器:不可
適用畳数〜12