シャンデリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12211826 品番 OC257070LR
参考基準価格(税別)¥142,000 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

奥深いブラウン色とクールなホワイトブロンズ色が調和する洗練された佇まい
落ち着きのある、大人の空間に映えるあかりです

種別器具:LED電球一般形7.2W×6(E26) 材質グロ-ブ:木材(エボニーブラウン)、ガラス乳白ケシ) 質量(kg)5.3 ホワイトブロンズメッキ 高さ(mm)249 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)43.2 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 幅(Φmm)600 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)88.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)69 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)3820 調光の可否調光:不可、調光器:不可 適用畳数〜8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする