※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
寸法D(Φmm)100
材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
材質(車輪)ナイロン(N)
許容荷重(kN)1.2
注文コード12211985
品番K-1315S-100-N【ワケあり】
在庫数量:残り8点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
アウトレット
この商品は寸法D・材質・許容荷重など21種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で耐食性に優れています。
豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。