ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ペンダントライト
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12212106
品番
OC006487LR
参考基準価格(税別)
¥128,000
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
装飾を抑えたクラシカルなデザイン
静かに咲き始めたつぼみのようなガラスグローブにエレガンスが香ります
種別
器具:LED電球一般形7.2W×6(E26)
材質
グローブ:ガラス(ケシ)
質量(kg)
8.2
色
真鍮ブロンズメッキ
高さ(mm)
320
材質(本体)
鋼
電圧(V)
100
消費電力(W)
43.2
全高(mm)
522〜1930
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
720
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
89.5
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)69
調光方式
調光器:不可
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
3870
適用畳数
〜10
調色の可否
不可