ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シャンデリア
シャンデリア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12212158
品番
OC006506LR
参考基準価格(税別)
¥58,800
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
装飾を抑えたクラシカルなデザイン
静かに咲き始めたつぼみのようなガラスグローブにエレガンスが香ります
種別
器具:LED電球一般形7.2W×3(E26)
材質
グローブ:ガラス(ケシ)
質量(kg)
4
色
真鍮ブロンズメッキ
高さ(mm)
270
材質(本体)
鋼
電圧(V)
100
消費電力(W)
21.6
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
490
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
92.5
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)35
明るさ
白熱灯100W×3灯相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
2000
調光の可否
調光:不可、調光器:不可