エスコ
エスコの 金属素材
エスコの 真鍮
エスコの 真鍮丸棒
黄銅丸棒(鍛造用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
30
長さ(mm)
300
注文コード
12212326
品番
EA441BE-30【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
アウトレット
¥9,998
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
外径・長さ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
熱間鍛造性と被削性に優れている
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
外径(Φmm)
30
長さ(mm)
300
用途
ナット・バルブ・機械部品等に使用される
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
エスコ品番
EA441BE-30
材質
黄銅(H3250)
質量(kg)
1.84
JIS規格
H3250 C3771BD
外径公差(mm)
±0.08
調質
F(製造したままのもの)
切断方法
バンドソー切断(交差:-0、+3)