※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレス大型自在キャスター(S付、Ur車)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(Φmm)200 注文コード12212351 品番K-52S-200【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別) アウトレット
¥9,0985,998
この商品は寸法Dなど6種類から選べます 他の種類を見る

K-500・K-520と組合せて使用できます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 寸法D(Φmm)200 寸法H(mm)250 寸法L1(mm)140 寸法L2(mm)58 寸法P(mm)112 寸法R(mm)158 寸法W(mm)45 寸法d(Φmm)11.5 寸法t(mm)4.5 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(車輪)ウレタンゴム 製品質量(g)4130 許容荷重(N)3920 表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード30757

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする