着用例
TULTEX(タルテックス)
TULTEX(タルテックス)の ワーキングウェア
TULTEX(タルテックス)の ヒートジャケット・ベスト
衿付ヒーターベスト(男女兼用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
12212378
品番
8312【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
アウトレット
¥9,900
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
動きやすい防風ストレッチニット素材と首元までのヒーター採用で温かさUP
胸の温度調整スイッチで三段階温度調整ができます。10,000mAhの専用バッテリーとUSBケーブル付き
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種別
ベスト
色
ブラック
サイズ
S
混率(%)
【表地】防風ストレッチニット:ポリエステル100、【裏地】タフタ:ポリエステル100(抗菌防臭加工)
胸廻(cm)
100
肩幅(cm)
39
着丈(cm)
61
機能
発熱、防風