ODELIC(オーデリック)
シャンデリア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
質量(kg)
3.2
3.2
1.4
消費電力(W)
33.6
33.6
16.8
定格光束(Lm)
3880
3880
1940
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12212517
品番
OC257147LC
参考基準価格(税別)
¥118,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
ノスタルジックにきらめくフィラメントランプと、水平垂直に伸びる金色アームのシンプルな構成
スケルトン空間やインダストリアルテイストなど、こだわりの空間を個性的に演出します
種別
器具:LED電球フィラメント形4.2W×8(E26)
長さ(mm)
1180
幅(mm)
885
質量(kg)
3.2
色
金色ヘアラインメッキ
高さ(mm)
330
材質(本体)
鋼
電圧(V)
100
消費電力(W)
33.6
ランプ
LED
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
115.4
光源寿命
20000時間
皮相電力(VA)
(100V)39
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
3880
調光率(%)
連続100-5・位相制御
調光の可否
調光:可、調光器:別売
適用畳数
~10
注意
※調光器別売