種別器具:LED電球フィラメント形4.2W×4(E26)質量(kg)1.4色金色ヘアラインメッキ取付引掛シーリング高さ(mm)541材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)16.8全高(mm)700-1500ランプLED色温度(K)2700幅(Φmm)705光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)115.4光源寿命20000時間皮相電力(VA)(100V)20明るさ白熱灯器具40W×4灯相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1940調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売