LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の キャッチ
LAMP(スガツネ工業)の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
ステンレス鋼製強力バンドクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12212536
品番
57-HT370-415SS【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥17,980
¥
13,980
バスケットに入れる
ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。
バンドの長さ調節ねじ付です。
シーリングピンに適応しています。
取付適応パイプ径70〜375 mmタイプもあります。
材質
ステンレス鋼
(SUS304)
仕上
バレル
研磨
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(g)
280
許容荷重(N)
1471