ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シャンデリア
シャンデリア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12212544
品番
OC257049LC1
参考基準価格(税別)
¥89,800
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
アームを動かすことでフォルムが変わる個性的なあかり
大胆に見せた骨組みと、使い込んだ味わいを持つ表情が、圧倒的な存在感を放ちます
一本ずつアームを動かしてお好みの形をつくることができます
種別
器具:LED電球フィラメント形ボール球Φ95・4.2W×6(E26)
質量(kg)
2.8
色
真鍮古味
高さ(mm)
212-1062
材質(本体)
鋼
電圧(V)
100
消費電力(W)
25.2
ランプ
LED
色温度(K)
2400
幅(Φmm)
577-1164
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
83.3
光源寿命
20000時間
皮相電力(VA)
(100V)29
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
2100
調光率(%)
連続100-5・位相制御
調光の可否
調光:可、調光器:別売
適用畳数
〜4.5
注意
※アームは稼働範囲内であれば自由に動かすことができますが、次の点をご了承ください。
1.バランスによっては中央の球本体が傾くことがあります。
2.天井方向に重さが集中した場合、球本体ごと真下へひっくり返ることがあります。