タッチコネクター5/スピードコントローラー白

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)10 ねじ寸法R1/2 注文コード12212545 品番FS10R-04SCW-O【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,028 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別) アウトレット
¥4,398879
この商品は適合チューブ外径・ねじ寸法など14種類から選べます 他の種類を見る

難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。
ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能です。
軽量化・低コストを実現しました。
ホワイトボディーです。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 色(本体) 適合チューブ外径(Φmm)10 ねじ寸法R1/2 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質(本体)SUS303/樹脂 流体圧縮空気/水 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 制御方向メーターアウト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする