シャンデリア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12212578 品番OC257128LC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥129,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

蒸気機関への憧憬をモチーフとするスチームパンクの世界観をあかりに
レトロと未来が融合する遊び心が空間に強烈な存在感を放ちます
時代錯誤的なレバーをデザインしたソケット可動機構
蒸気機関への憧憬はボイラーをモチーフに
世界観に沿うノスタルジーのフィラメント球

種別器具:LED電球フィラメント形4.2W×6(E26) 質量(kg)3.1 真鍮古味 高さ(mm)294-406 材質(本体)アルミダイカスト・鋼 電圧(V)100 消費電力(W)25.2 ランプLED 色温度(K)2400 幅(Φmm)295-706 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)83.3 光源寿命20000時間 皮相電力(VA)(100V)29 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)2100 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売 適用畳数〜4.5
注意
※調光器別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする