シャンデリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12212587 品番OC257129LC
参考基準価格(税別)¥79,800 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

蒸気機関への憧憬をモチーフとするスチームパンクの世界観をあかりに
レトロと未来が融合する遊び心が空間に強烈な存在感を放ちます
時代錯誤的なレバーをデザインしたソケット可動機構
蒸気機関への憧憬はボイラーをモチーフに
世界観に沿うノスタルジーのフィラメント球

種別器具:LED電球フィラメント形4.2W×3(E26) 幅(mm)174〜592 質量(kg)1.9 真鍮古味 取付引掛シーリング 高さ(mm)202〜369 材質(本体)アルミダイカスト・鋼 電圧(V)100 消費電力(W)12.6 ランプLED 色温度(K)2400 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)83.3 光源寿命20000時間 皮相電力(VA)(100V)15 明るさ白熱灯器具30W×3灯相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)1050 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売 傾斜天井取付角度(°)50迄パーツ付
注意
※調光器別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする