OC257119LC シャンデリア ODELIC(オーデリック) 12212596

OC257119LC シャンデリア ODELIC(オーデリック) 12212596 OC257119LC シャンデリア ODELIC(オーデリック) 12212596

シャンデリア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)67.2 注文コード12212596 品番OC257119LC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥149,000
この商品は消費電力など3種類から選べます 他の種類を見る

フィラメント形ランプのノスタルジックなシャンデリア
ホイールをモチーフにした意匠に漂う武骨な雰囲気が魅力です

種別器具:LED電球フィラメント形4.2W×16(E26) 質量(kg)7 マットブラック 高さ(mm)388 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)67.2 ランプLED 色温度(K)2400 幅(Φmm)800 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)82.7 光源寿命20000時間 皮相電力(VA)(100V)77 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)5560 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売 適用畳数〜14
注意
※調光器別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする