シャンデリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12212605 品番 OC257120LC
参考基準価格(税別)¥109,000 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

フィラメント形ランプのノスタルジックなシャンデリア
ホイールをモチーフにした意匠に漂う武骨な雰囲気が魅力です

種別器具:LED電球フィラメント形4.2W×8(E26) 質量(kg)4.5 マットブラック 高さ(mm)228 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)336.6 ランプLED 色温度(K)2400 幅(Φmm)700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)82.7 光源寿命20000時間 皮相電力(VA)(100V)39 リモコン同梱 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)2780 調光率(%)連続100-5 適用畳数〜6
注意
※調光器別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする