ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シャンデリア
シャンデリア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12212614
品番
OC257121LC
参考基準価格(税別)
¥99,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
フィラメント形ランプのノスタルジックなシャンデリア
ホイールをモチーフにした意匠に漂う武骨な雰囲気が魅力です
種別
器具:LED電球フィラメント形4.2W×8(E26)
質量(kg)
4.3
色
マットブラック
高さ(mm)
228
材質(本体)
鋼
電圧(V)
100
消費電力(W)
33.6
ランプ
LED
色温度(K)
2400
幅(Φmm)
700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
82.7
光源寿命
20000時間
皮相電力(VA)
(100V)39
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
2780
調光率(%)
連続100-5・位相制御
調光の可否
調光:可、調光器:別売
適用畳数
〜6
注意
※調光器別売