配管識別テープ 薄い黄赤(2.5YR7/6)(電気関係)1M

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 トラスコ品番383-6706 注文コード12212649 品番RAH-503M【ワケあり】
在庫数量:残り78点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別) アウトレット
¥979559
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。
耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途配管内物質の識別に。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様はく離紙付タイプ トラスコ品番383-6706 材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系 幅(mm)100 厚さ(mm)0.05 薄い黄赤 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0〜80 取付け方法貼付タイプ 粘着力(N/mm)5.44/25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする