スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12212709 品番 OC257151R
参考基準価格(税別)¥98,800 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

スポットライトによる自由自在な演出が手軽に楽しめる多灯型照明
上質な光が空間に彩りを加えてくれます

種別器具:LED一体型 長さ(mm)1006 幅(mm)160 質量(kg)2.5 取付簡易取付A 高さ(mm)180 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)27 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 光源色電球色 材質(レンズ)ポリカーボネート(透明) エネルギー消費効率(Lm/W)80.9 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)30 明るさJDR50W×5灯相当 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)2185 調光率(%)100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする