種別器具:LED一体型
材質セード:ポリカーボネート(アンバー色)
質量(kg)0.4
色黒
取付レール取付専用
高さ(mm)206
材質(本体)アルミ
電圧(V)100
消費電力(W)6.2
全高(mm)744〜1344
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700〜6500
幅(Φmm)45
光源色電球色〜昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)64.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)6
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)400
調光率(%)連続100-1・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可