ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12212919 品番 OP252763BR
参考基準価格(税別)¥35,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

直下への光と、やわらかな間接光とをつくる小型ペンダント
特徴あるシルエットと光の印影が空間を引き立てます

種別器具:LED一体型 材質セード:樹脂 質量(kg)0.6 チャコールグレー 取付レール取付専用 高さ(mm)173 材質(本体)アルミ・鋼 電圧(V)100 消費電力(W)6.2 全高(mm)711〜1311 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700〜6500 幅(Φmm)160 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)78.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)486 調光率(%)連続100-1・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
注意
※レール取付専用
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする