ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12213050 品番 OP252811R
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

滑らかな流線形状と金属の質感が美しいメタルセードペンダント
シンプルな形状と落ち着きある色調は多様なインテリアに程よく調和します

種別器具:LED一体型 質量(kg)0.6 真鍮色メッキ 取付レール取付専用 高さ(mm)186 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)5.4 全高(mm)724-1324 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700 幅(Φmm)76 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)98.5 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)6 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)532 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売
注意
※レール取付専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする