ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12213296 品番 OP252544LR
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

溶けゆく氷のイメージをガラスで表現した涼やかな意匠
氷に溶ける光が空間に幻想的な印象を与えます

種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17) 材質グローブ:ガラス(透明・部分ケシ) 質量(kg)1.1 取付レール取付専用 高さ(mm)233 電圧(V)100 消費電力(W)4.4 全高(mm)771〜1371 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 幅(Φmm)130 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)110.9 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)488 調光の可否調光:不可、調光器:不可
注意
※レール取付専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする