ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ペンダントライト
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12213357
品番
OP252547WR
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
霧を透して滲む光を、ガラスにフロスト加工の繊細なグラデーションを施すことで表現
透明感とやわらかな表情を合わせ持つひかりです
種別
器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
材質
グローブ:ガラス(透明・部分ケシ)
質量(kg)
0.8
取付
引掛シーリング
高さ(mm)
256
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.4
全高(mm)
565〜1365
ランプ
高演色LED
色温度(K)
3500
幅(Φmm)
80
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
119.7
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)8
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
527
調光の可否
調光:不可、調光器:不可