種別器具:LED電球ミニクリプトン形5.2W(E17)
材質グローブ:ガラス(透明・部分ケシ)
質量(kg)0.8
取付レール取付専用
高さ(mm)256
電圧(V)100
消費電力(W)5.2
全高(mm)794〜1394
ランプ高演色LED
色温度(K)2700〜6500
幅(Φmm)80
光源色電球色〜昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)81.1
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)422
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可