TMC0201SET マルチクレーン チェンブロックセット TRUSCO 12213437 TMC0201SET マルチクレーン チェンブロックセット TRUSCO 12213437 TMC0201SET マルチクレーン チェンブロックセット TRUSCO 12213437

マルチクレーン チェンブロックセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12213437 品番TMC0201SET
参考基準価格(税別)¥283,400 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

お手持ちの電動ドライバーで荷物の吊り上げ、下げができます。
荷を吊り上げたまま移動が可能です。
移動は4輪共自在車輪でスムーズに行えます。
アーム・足は折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでもどこでも使用できます。
アーム長さは2段階調節式です。

用途
クレーンの設備のない作業現場に。
電動巻き上げ・巻き下げ式
トラスコ品番635-5410 セット内容マルチクレーン本体、パワーホイストマン(EHMF-K2050) 寸法(mm)【足高】150 全長(mm)1170 全幅(mm)737 揚程(m)1.74【チェーンブロック】5 定格荷重(t)0.2(アーム長さ640mm)/0.1(アーム長さ840mm)【チェーンブロック】0.2 全高(mm)2065 巻上速度(m/min)【チェーンブロック】1.8 アーム長さ(m)0.64・0.84
注意
※ご使用の際は充電式電動ドライバー12v以上をご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする