TRUSCO
TRUSCOの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
TRUSCOの ジブクレーン・サドル・クイッククレーン
マルチクレーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12213446
品番
TMC0201
参考基準価格(税別)
¥180,500
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
荷を吊り上げたまま移動が可能です。
移動は4輪共自在車輪でスムーズに行えます。
アーム・足は折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでもどこでも使用できます。
アーム長さは2段階調節式です。
用途
クレーンの設備のない作業現場に。
アーム伸縮型、手動走行、チェーンブロック取付金具付
トラスコ品番
635-5411
寸法(mm)
【足高】150
全長(mm)
1170
全幅(mm)
737
定格荷重(t)
0.2(アーム長さ640mm)/0.1(アーム長さ840mm)
全高(mm)
2065
アーム長さ(m)
0.64・0.84
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません