曜日別特売

両面開閉型金網付き空気入りタイヤ付き台車

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可お客様組立品11日以内出荷とは
内容量1台注文コード12213455品番NK507AR-ST
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

大径Φ220mm空気入りタイヤ付き仕様。
クッション性のある柔らかな走行感が特長です。
安全性と機能性を追求したオリジナリティーの高い金網台車です。
長手方向の金網は、両面共1/2開閉が自在にでき、どちら側からでも積み降ろし作業ができます。
金網は環境に配慮した「三価クロムメッキ仕上げ」です。
床面汚染に配慮したゴムベアリング入りキャスターを使用しています。

ブレーキフットブレーキ付き車輪径(Φmm)220積載荷重(kg)300内寸法(mm)690×1130使用キャスター自在車・固定車 各2個床面高さ(mm)332荷台寸法(幅)(mm)760ハンドル高さ(mm)1005金網高さ(mm)520自重(kg)65.3荷台寸法(奥行)(mm)1210
注意
※黒ゴムタイヤの為、使用環境により、床面汚染が発生する場合があります。床面の汚れを気にする使用場所には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする