ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12213470 品番 OP210611LR
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

アーリーアメリカンと呼ばれる、古き良きアメリカの様式
19世紀後半頃までに各国の文化と融合し完成した、どこか懐かしさを感じる素朴さが今も人気です

種別器具:LED電球一般形7.2W(E26) 材質グローブ:ガラス(乳白) 質量(kg)1.3 真鍮ブロンズメッキ 取付引掛シーリング 高さ(mm)454〜1772 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)7.2 全高(mm)272 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 幅(Φmm)200 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)91.1 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)12 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)656 調光の可否調光:不可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)50迄/パーツ付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする