ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12213610 品番 OP252857R
参考基準価格(税別)¥32,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

卓越した職人技から生み出される、歪みのない形状と輝きが美しいペンダント

種別器具:LED一体型 材質グローブ:真鍮 質量(kg)0.6 ニッケルメッキ 取付直付専用 高さ(mm)113 電圧(V)100 消費電力(W)5.4 全高(mm)646-1146 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700 幅(Φmm)120 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)97.5 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)6 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)527 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)55迄/パーツ付き
注意
※直付専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする