種別器具:LED一体型
材質グローブ:ステンドグラス(花模様・波模様入)
幅(mm)□110
質量(kg)0.7
取付レール取付専用
高さ(mm)114
電圧(V)100
消費電力(W)6
全高(mm)652〜1252
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)77.6
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)6
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)466
調光率(%)連続100-5・位相制御
調光の可否調光:可、調光器:別売