ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12213664 品番OP252680BR
参考基準価格(税別)¥29,300 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

大正、昭和期の建具に用いられていたような、レトロな板ガラスを瀟洒なステンドデザインのあかりに

種別器具:LED一体型 材質グローブ:ステンドグラス(花模様・波模様入) 幅(mm)□110 質量(kg)0.7 取付レール取付専用 高さ(mm)114 電圧(V)100 消費電力(W)6.8 全高(mm)652〜1252 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)68.5 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)7 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)466 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売
注意
※レール取付専用
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする