ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否調光:可、調光器:別売 光源色電球色 注文コード12213698 品番OP034504LC1
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は調光の可否・光源色など5種類から選べます 他の種類を見る

受け継がれた記憶の中に残る憧憬に応えて現代に甦ったのは、かつて昭和の家庭や町で目にしたかたちです

種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26) 材質セード:ガラス(透明・泡入) 質量(kg)0.8 取付引掛シーリング 高さ(mm)151 電圧(V)100 消費電力(W)4.2 スイッチ付(点灯→消灯) 全高(mm)446〜1246 ランプLED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700 幅(Φmm)224 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)105.2 光源寿命20000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)442 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする