ペンダントライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否調光:不可、調光器:別売 光源色電球色 注文コード12213707 品番OP087386LR
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は調光の可否・光源色など5種類から選べます 他の種類を見る

受け継がれた記憶の中に残る憧憬に応えて現代に甦ったのは、かつて昭和の家庭や町で目にしたかたちです

種別器具:LED電球一般形7.2W(E26) 材質セード:ガラス(乳白ケシ) 質量(kg)0.8 取付引掛シーリング 高さ(mm)160 電圧(V)100 消費電力(W)7.2 スイッチ付(点灯→消灯) 全高(mm)455〜1255 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700 幅(Φmm)224 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)105.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)12 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)759 調光の可否調光:不可、調光器:別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする