マーテック
チェーンスリングセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
使用荷重(t)
3.4
1.9
2.8
有効長(m)
1.5
1
1.5
2
タイプ
2本吊り
2本吊り
4本吊り
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
12213830
品番
TG2-EGKNA8X1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥50,300
チェーン長さ調整機能付チェーンスリングで偏荷重物を吊るのに最適です。
用途
荷役・運搬作業用
寸法(mm)
【マスターリンクB】95
質量(kg)
8
タイプ
2本吊り
使用荷重(t)
3.4
フック
EGKNA
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効長(m)
1.5
チェーン線径(mm)
8
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310