種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
材質セード:モザイクガラス
質量(kg)0.6
色鉄錆色
取付レール取付専用
高さ(mm)133
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
全高(mm)573〜1173
ランプ高演色LED
色温度(K)3500
幅(Φmm)104
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)85.4
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)376
調光の可否調光:不可、調光器:不可