※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TR-BC-Y アシストベルトリング オーエッチ工業 12213918 TR-BC-Y アシストベルトリング オーエッチ工業 12213918

アシストベルトリング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12213918 品番 TR-BC-Y
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

2023年のトラック法改正により、トラックドライバーの安全対策が強化されました。
荷台の昇降時には3点支持が推奨されています。
本製品『アシストベルトリング』は、昇降時に安定した3点支持を確保するために設計された製品です。
【簡単着用】トラックレールへ取付、使用可能
【高耐久】耐候性、耐摩耗性に優れたポリエステル製
【低コスト】ベルトと金具のシンプル設計

ベルト幅(mm)25 ベルト長さ(m)0.4 ベルト色イエロー 材質(ベルト)ポリエステル
注意
※製品装着の際は、トラックレールへしっかりと取り付けられていることを確認してください。
※本製品は3点支持をサポートする補助具です。使用目的以外でのご使用はおやめください。
※製品に異常(傷、摩耗、金具の変形等)がある場合は直ちに使用を中止してください。
※製品を安全かつ快適にご利用いただくために、定期的な点検をお願いします。また、製品の性能や安全性を維持するには、一定期間ごとに買い替えをご検討ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする