※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8008-1-T1-UFM-400 超重荷重運搬用キャスター ミラクルウレタン ナンシン 12213961 8008-1-T1-UFM-400 超重荷重運搬用キャスター ミラクルウレタン ナンシン 12213961 8008-1-T1-UFM-400 超重荷重運搬用キャスター ミラクルウレタン ナンシン 12213961 8008-1-T1-UFM-400 超重荷重運搬用キャスター ミラクルウレタン ナンシン 12213961 8008-1-T1-UFM-400 超重荷重運搬用キャスター ミラクルウレタン ナンシン 12213961

超重荷重運搬用キャスター ミラクルウレタン

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径D(Φmm)200 自重(g)7300 注文コード12213961 品番8008-1-T1-UFM-400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品は車輪径D・自重など4種類から選べます 他の種類を見る

重いモノを軽く動かせ!!
Point01:1人で荷物を運ぶ〜人手不足に対応〜
Point02:よりラクに、より安全に
Point03:アイドリングタイム削減
Point04:SDGsへの貢献
様々な現場の問題を解決、作業負担を軽減。
軽く動かせるため、作業者の負担を軽減。
作業効率アップとランニングコストを削減。
硬度が柔らかいため、床面を傷つけない。
人力搬送のため、騒音が気にならない。
フォークレス化が可能になり、人身・死亡事故を未然に防止。
リフト待ちのダウンタイム(動作不能時間)を削減。

取付方式プレート式自在 プレート寸法(mm)113×159 車輪高反発ウレタン ストッパーなし 取付高H(mm)230〜250 取付穴径P(mm)13.5 取付ピッチA×B(mm)86×133(62×125) 車輪幅W(mm)45 許容荷重(daN)400 車輪径D(Φmm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)7300 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.34MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする