種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)
質量(kg)0.7
色真鍮色メッキ
取付レール取付専用
高さ(mm)182
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)4.2
全高(mm)720-1320
ランプLED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2400
幅(Φmm)250
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)75.9
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具30W相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)319
調光率(%)連続100-5・位相制御
調光の可否調光:可、調光器:別売