ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12214109 品番OP252531R
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

無骨さの中に温もりも感じられる、古材のような風合いを表現した木製パネル
シンプルな仕立てにより際立つ、素材の趣そのものが存在感を魅せるあかりです

種別器具:LED一体型 長さ(mm)1284 幅(mm)160 質量(kg)4.5 ウォールナット色古味 取付簡易取付A 高さ(mm)93 材質(本体)木材 電圧(V)100 消費電力(W)16 全高(mm)631〜1631 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)72.5 光源寿命20000時間 皮相電力(VA)(100V)16 明るさFL40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)1160 調光の可否調光:不可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)45迄

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする