ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12214118 品番OP252587LC
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

無骨さの中に温もりも感じられる、古材のような風合いを表現した木製パネル
シンプルな仕立てにより際立つ、素材の趣そのものが存在感を魅せるあかりです

種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)No.271C 幅(mm)□50 質量(kg)0.4 ウォールナット色古味 取付引掛シーリング 高さ(mm)160 材質(本体)木材 電圧(V)100 消費電力(W)4.2 全高(mm)527-1327 ランプLED コード収納フレンジ付 色温度(K)2400 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)83.3 光源寿命20000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具30W灯相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)350 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする