ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12214154 品番 OP252461LC
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

フィラメント形LED電球と、精緻な削り出し加工が施された金属パーツ
真空管や高級オーディオを想起させるディティールが上質な空間を演出します

種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)No.271C 質量(kg)0.6 クロームメッキ・シルバーヘアライン 取付引掛シーリング 高さ(mm)249 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)4.2 全高(mm)558-1358 ランプLED コード収納フレンジ付 色温度(K)2400 幅(Φmm)65 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)83.3 光源寿命20000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具30W灯相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)350 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする