ペンダントライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12214206 品番OP252618LC
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ヴィンテージな趣のフィラメント形ボール球シリーズ
近年注目されているリノベーション空間にもおすすめです

種別器具:LED電球フィラメント形ボール球Φ95 4.2W(E26) 質量(kg)0.7 真鍮古味 取付レール取付専用 高さ(mm)199 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)4.2 全高(mm)737-1337 ランプLED コード収納フレンジ付 色温度(K)2400 幅(Φmm)120 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)83.3 光源寿命20000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具30W灯相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)350 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売
注意
※レール取付専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする