ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12214328 品番 OP252640R
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

自然の石の不揃いな美しさをモチーフに
どこから見ても違う評所を見せるかたちは、さまざまな組み合わせの妙を生み出します

種別器具:LED一体型 材質セード:ガラス(乳白ケシ) 質量(kg)0.9 オフホワイト 取付レール取付専用 高さ(mm)137 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)6.6 全高(mm)675〜1275 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700 幅(Φmm)173 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)74 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)11 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)489 調光の可否調光:不可、調光器:不可
注意
※レール取付専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする