種別器具:LED一体型
材質セード:ガラス(乳白ケシ)
質量(kg)1.1
色オフホワイト
取付直付専用
高さ(mm)168
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)6.8
全高(mm)701〜1201
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700〜6500
幅(Φmm)208
光源色電球色〜昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)72.2
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)7
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)491
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)55迄