ペンダントライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12214346 品番OP252643BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

自然の石の不揃いな美しさをモチーフに
どこから見ても違う評所を見せるかたちは、さまざまな組み合わせの妙を生み出します

種別器具:LED一体型 材質セード:ガラス(乳白ケシ) 質量(kg)0.9 オフホワイト 取付直付専用 高さ(mm)137 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)6.8 全高(mm)670〜1170 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700〜6500 幅(Φmm)173 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)70.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)7 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)479 調光率(%)連続100-5・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)55迄
注意
※直付専用
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする