種別器具:LED一体型
材質セード:ガラス(透明)
質量(kg)0.8
色黒色チヂミ
取付直付専用
高さ(mm)241
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)6
全高(mm)774〜1274
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700
幅(Φmm)130
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)99.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)6
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)596
調光率(%)連続100-5・位相制御
調光の可否調光:可、調光器:別売
傾斜天井取付角度(°)55迄